LOVEJOY Trung tâm khớp nối 68514445309, Khớp nối RRSC225, Kích thước lỗ khoan 1 3/4 inch, Kích thước rãnh then 3/8 x 3/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại RRS |
Kích thước lỗ khoan | 1 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | RRSC225 |
Loại khớp nối | RRSC |
CD kích thước | 5.62 " |
Thứ nguyên CL | 0.12 " |
Kích thước SL | 1" |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.12 " |
Chiều dài trung tâm | 3.06 " |
Phong cách Hub | 4 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Kích thước rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều rộng rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.18 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 2.625 " |
Min. Chán | 0.75 " |
Bên ngoài Dia. | 5" |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 1 / 2-13 |
Dia đề. | 1 / 2 "-13 |
Chủ đề trên mỗi inch | 1 / 2 "-13 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Chiều dài trung tâm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | Sắt thiêu kết | 2.82 " | €195.64 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.24 " | €27.93 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.24 " | €21.63 | RFQ
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.97 " | €60.71 | RFQ
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.43 " | €33.14 | RFQ
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.97 " | €60.71 | RFQ
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.43 " | €33.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.