LOVEJOY 68514445265 Trung tâm khớp nối, Kích thước khớp nối RRS150, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại RRS |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | màu xám |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | RRS150 |
Loại khớp nối | RR |
CD kích thước | 4.440 " |
Thứ nguyên CL | 0.120 " |
Kích thước SL | 0.620 " |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 72 hp |
Chiều dài trung tâm | 2.63 " |
Phong cách Hub | 2 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.75 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.875 " |
Tối đa Tốc độ | 3600 RPM |
Min. Chán | 0.625 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1240 inch.-Lbs. |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 3.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 24 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 35 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 2 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề trên mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Khối lượng | 36.98438 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Chiều dài trung tâm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441229 | RRS095 | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 | 1" | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.43 " | €33.14 | RFQ
|
68514445273 | RRS190 | 3 / 4 " | Không có keyway | - | 1.94 " | 4.5 " | Sắt thiêu kết | 2.82 " | €195.64 | RFQ
|
68514438159 | RRS110 | 5 / 8 " | - | 1 | 1.68 " | 3.31 " | Sắt thiêu kết | 2.440 " | - | RFQ
|
68514441230 | RRS099 | 1 / 2 " | - | 1 | 1.060 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.650 " | - | RFQ
|
68514441231 | RRS100 | 7 / 16 " | - | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.970 " | - | RFQ
|
68514445269 | RRSC150 | 5 / 8 " | - | 2 | 1.75 " | 3.75 " | Sắt thiêu kết | 2.63 " | - | RFQ
|
68514445281 | RRSC190 | 3 / 4 " | - | 3 | 1.94 " | 4.50 " | Sắt thiêu kết | 2.820 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.