Khớp Nối Lovejoy L150 | 68514445102 Trung tâm hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514445102 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, lỗ khoan 45 mm, OD 95.25 mm | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Đường kính 45 mm, Đường kính ngoài 95.25 mm

Trong kho
Khoản mục: AA9FUK phần: 68514445102Tham chiếu chéo: 45102
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
€137.92 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Nhóm tuổiNgười lớn
Kích thước lỗ khoan45mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL150
Loại khớp nốiL
Kích thước G25.4mm
Kích thước SL19.05mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Giới TínhUnisex
Xếp hạng HP @ 100 RPM2hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM24hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM35hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM72 hp
Chiều dài trung tâm69.85mm
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then14 mm x mm 3.8
Kích thước rãnh then14 mm x mm 3.8
Chiều rộng rãnh then14 mm x mm 3.8
Chiều dài qua lỗ khoan44.45mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán48mm
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán16mm
Mô-men xoắn danh nghĩa140 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.95.25mm
Chiều dài tổng thể114.3mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút24 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút35 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút2 hp
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Hub khớp nối hàm Lovejoy 68514445102 được sử dụng trong máy móc và thiết bị công nghiệp, trong các ứng dụng trong sản xuất, hệ thống băng tải và máy bơm. Trục khớp nối này kết nối hai trục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền mô-men xoắn và chuyển động giữa chúng để điều chỉnh hiệu quả độ lệch góc và trục, giảm ứng suất lên trục và các bộ phận được kết nối.

Tính năng, đặc điểm:

  • Trung tâm khớp nối Lovejoy L150 này được trang bị rãnh then để căn chỉnh chính xác và lỗ khoan bằng thép không gỉ, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ.
  • Nó còn có tính năng hoàn thiện rãnh then và hoàn thiện bằng thép không gỉ, đảm bảo độ khít và chính xác.
  • Trung tâm khớp nối Lovejoy L150 này có kết cấu bằng sắt để có độ bền cao và độ cứng kết cấu.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bạn tính toán kích thước khớp nối Lovejoy L150 như thế nào?

A.

  • Lấy hệ số yêu cầu từ bảng hệ số dịch vụ
  • Xác định kW ứng dụng trên 100 vòng/phút: kW trên 100 vòng/phút = kW động cơ x 100 x hệ số dịch vụ/RPM khớp nối.
  • Từ bảng xếp hạng, xác định xếp hạng bằng hoặc lớn hơn kW/100 vòng/phút.
  • Lưu ý kích thước khớp nối từ cột bên trái.

Q. Tốc độ hoạt động tối đa của hub khớp nối hàm Lovejoy 68514445102 là bao nhiêu?

A. Nó có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 5000 vòng/phút.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441313 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514441450 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, lỗ khoan 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x mm 1.815.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514441316 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.74
LOVEJOY 68514449870 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x mm 1.419.05mm34.54mm31.24mmSắt thiêu kếtL€11.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Đường kính 45 mm, Đường kính ngoài 95.25 mm
€137.92 /đơn vị