LOVEJOY 68514444600 Khớp phổ thông, Chiều dài 4.25 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.18 " |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kiểu kết nối | 3 / 4 "x 3 / 4" |
Inch khối | 9.5625 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại D |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều rộng rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 2.12 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 0.88 " |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.5 " |
Chiều dài tổng thể | 4.25 " |
Vít Chủ Đề Dia. | 1 / 4 "-20 |
Chủ đề vít mỗi inch | 1 / 4 "-20 |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 |
Kích thước máy | D10B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 7920 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại D |
Khối lượng | 9.5625 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 7920 inch.-Lbs. | Thép | - | €177.38 | RFQ
|
68514445151 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inch.-Lbs. | Thép | 1 / 4-20 | €152.04 | RFQ
|
68514445688 | 5/8 "& 3/4" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 inch.-Lbs. | Thép | 1 / 4-20 | €152.04 | RFQ
|
68514444398 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 15600 inch.-Lbs. | Thép | - | €286.86 | RFQ
|
68514444286 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2880 inch.-Lbs. | Thép | 10-24 | €130.40 | RFQ
|
68514458227 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2.5 " | 7" | 2" | 33120 inch.-Lbs. | Thép | 3 / 8-16 | €659.19 | RFQ
|
68514449452 | 3 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inch.-Lbs. | Thép | - | €81.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.