LOVEJOY 68514444217 Khớp nối trục, có vít định vị, kích thước 3/8 x 3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.035 " |
Kích thước lỗ khoan | 3/8 x 3/8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 1.04 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.13hp |
Kích thước trung tâm | U50R |
Phong cách Hub | Đều đặn |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.64 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.5 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.021 " |
Tối đa Tốc độ | 30000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 82 In. |
Min. Chán | 0.313 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 2.5 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.31 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | trục đến trục |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 4.5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 1.82 độ. |
Mô hình | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Sai lệch trục (Δ Ka) | Kích thước lỗ khoan | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Chiều dài tổng thể | Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 " | 30000 RPM | 82 In. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | €445.94 | RFQ
|
68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 18 In. | 0.125 " | 1" | 0.16 " | €283.58 | RFQ
|
68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 34 In. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | €345.89 | RFQ
|
68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 39 In. | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | €420.21 | RFQ
|
68514451046 | 0.021 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 82 In. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | €445.94 | RFQ
|
68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 34 In. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | €345.89 | RFQ
|
68514451037 | 0.028 " | 0.04 " | 3/8 x 3/8 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 3.31 " | 0.41 " | €517.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.