Lovejoy 68514441924 | Al Coupling Hub Al075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 10 Mm, Rãnh 3 X 1.4 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514441924 AL Coupling Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 10 mm, Rãnh 3 x 1.4 mm | AJ2XBY

LOVEJOY 68514441924 AL Trung tâm khớp nối AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 10 mm, Đường rãnh 3 x 1.4 mm

Trong kho
Khoản mục: AJ2XBY phần: 68514441924
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
€12.05 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm3
Kích thước lỗ khoan10mm
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL075
Loại khớp nốiAL
Kích thước G12.7mm
Kích thước SL7.87mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.14hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM1.68hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM2.57hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM5.04 hp
Chiều dài trung tâm31.75mm
Phong cách Hub2
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then3 mm x mm 1.4
Kích thước rãnh then3 mm x mm 1.4
Chiều rộng rãnh then3 mm x mm 1.4
Chiều dài qua lỗ khoan20.57mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán22mm
Tối đa Tốc độ11000 rpm
Min. Chán6mm
Mômen quán tính (Rắn) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa10.17 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.38.86mm
Chiều dài tổng thể53.85mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút1.68 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút2.57 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.14 hp
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144419248

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514458627 AL Coupling Hub AL099 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 mm x mm 3.3226.16mmNhôm35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Khớp nối Hub AL095 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 20 mm, Rãnh 6 x 2.8 mm | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 mm x mm 2.8125.4mmNhôm21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Khớp nối Hub AL110 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 30 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 mm x mm 3.3142.93mmNhôm89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Khớp nối Hub AL100 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 30 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 mm x mm 3.3134.8mmNhôm47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Khớp nối Hub AL100 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 28 mm, Rãnh 8 x 3.3 mm | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 mm x mm 3.3134.8mmNhôm47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 19 mm, Rãnh 6 x 2.8 mm | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 mm x mm 2.8119.05mmNhôm4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Khớp nối Hub AL150 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 35 mm, Rãnh 10 x 3.3 mm | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 mm x mm 3.3244.45mmNhôm140.1 Nm5000 rpm€90.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514441924 AL Trung tâm khớp nối AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 10 mm, Đường rãnh 3 x 1.4 mm
€12.05 /đơn vị