LOVEJOY 68514441487 Mặt bích khớp nối tay áo, Mặt bích S-Flex, Kích thước 3, Đường kính 12 mm, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Kích thước lỗ khoan | 12 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 3J |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 9.65 mm |
Kích thước HD | 38.1mm |
Kích thước L | 20.57mm |
Thứ nguyên P | 11.18mm |
Kích thước SL | 6.35mm |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.1hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 1.1hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1.7hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 3.4hp |
Kích thước rãnh then | 4 x 1.8mm |
Vật chất | Kẽm Die Cast |
Tối đa Chán | 0.875 " |
Tối đa Tốc độ | 9200 RPM |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 6.78 Nm |
Bên ngoài Dia. | 52.37mm |
Sợi chỉ | 1 / 4-20 |
Độ cứng xoắn | 229 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Bên ngoài Dia. | Độ cứng xoắn | Thứ nguyên FL | Kích thước HD | Kích thước rãnh then | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441501 | 13.56 Nm | 15 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 5 x 2.3mm | €19.07 | RFQ
|
68514441504 | 13.56 Nm | 20 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 6 x 2.8mm | €18.97 | RFQ
|
68514441503 | 13.56 Nm | 19 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 6 x 2.8mm | €18.97 | RFQ
|
68514441491 | 6.78 Nm | 19 mm | 3J | 52.37mm | 229 In.Lbs./Rad | 9.65 mm | 38.1mm | 6 x 2.8mm | €14.97 | RFQ
|
68514441505 | 13.56 Nm | 24 mm | 4J | 62.48mm | 458 In.Lbs./Rad | 11.18mm | 41.4mm | 8 x 3.3mm | €18.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.