Khớp Nối Lovejoy L110 | 68514441334 Trung tâm hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514441334 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, lỗ khoan 32 mm, OD 84.33 mm | AA9FTX 41334

LOVEJOY 68514441334 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, Đường kính 32 mm, Đường kính ngoài 84.33 mm

Trong kho
Khoản mục: AA9FTX phần: 68514441334Tham chiếu chéo: 41334
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
€77.08 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan32mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL110
Loại khớp nốiL
Kích thước G22.35mm
Kích thước SL19.05mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM1.26hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM15.12hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM45.36 hp
Chiều dài trung tâm65.02mm
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then10 mm x mm 3.3
Kích thước rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều rộng rãnh then10 mm x mm 3.3
Chiều dài qua lỗ khoan42.67mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán42mm
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán16mm
Mô-men xoắn danh nghĩa89.5 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.84.33mm
Chiều dài tổng thể107.19mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút15.12 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút23 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút1.26 hp
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối Lovejoy L110 gồm hai Trung tâm hàm L110con nhện / chèn của cùng một Series.
  • Những khớp nối này là lý tưởng để kết nối hai trục để truyền công suất quay hoặc mô-men xoắn giữa chúng.
  • Có thể sử dụng trung tâm khớp nối hàm Lovejoy 68514441334 với một con nhện trung tâm mở / rắn để điều chỉnh các sai lệch trục. Con nhện được đặt giữa hai trục khớp nối hàm để chịu va đập hoặc rung động.
  • Trung tâm khớp nối hàm thẳng này có kết cấu bằng sắt nung kết để hoạt động ở mô-men xoắn danh nghĩa 89.5 Nm và tốc độ lên đến 5000 RPM.
  • Nó được trang bị rãnh then hoặc rãnh then chốt trên lỗ khoan kích thước 32 mm để chống trượt, rung và phản lực của trục.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441313 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, lỗ khoan 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x mm 1.815.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x mm 1.419.05mm34.54mm31.24mmSắt thiêu kếtL€11.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514441334 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, Đường kính 32 mm, Đường kính ngoài 84.33 mm
€77.08 /đơn vị