Lovejoy 68514441317 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 14 Mm, Od 1.36 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514441317 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 14 mm, OD 1.36 inch | AJ2XDE

LOVEJOY 68514441317 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ 14 mm, Đường kính ngoài 1.36 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XDE phần: 68514441317
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
€9.52 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm2
Kích thước lỗ khoan14mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL070
Loại khớp nốiL
Kích thước G12.19mm
Kích thước SL9.65mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.07hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.84hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM1.23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM2.52 hp
Chiều dài trung tâm31.24mm
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then5 mm x mm 2.3
Kích thước rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều rộng rãnh then5 mm x mm 2.3
Chiều dài qua lỗ khoan19.05mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán19mm
Tối đa Tốc độ14000 rpm
Min. Chán6mm
Mô-men xoắn danh nghĩa4.9 Nm
Số hàm2
Bên ngoài Dia.34.54mm
Chiều dài tổng thể50.29mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút0.84 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút1.23 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.07 hp
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144413178

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441313 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x mm 1.415.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, lỗ khoan 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x mm 1.815.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x mm 2.315.75mm27.43mm27.94mmSắt thiêu kếtL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x mm 1.419.05mm34.54mm31.24mmSắt thiêu kếtL€11.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514441317 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ 14 mm, Đường kính ngoài 1.36 inch
€9.52 /đơn vị