LOVEJOY 68514439492 Mặt bích đệm, thép
Khoản mục: AN2EHE
phần: 68514439492Tham chiếu chéo: 39492/40 DLT SPACER FLANGE
€196.46 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | 40 |
Thứ nguyên BC | 2.12 " |
Kích thước L | 0.5 " |
Thứ nguyên P | 1.498 đến 1.5 " |
Thứ nguyên Q | 0.09 " |
Thứ nguyên R | 0.5 " |
Kích thước TH (Nắp hướng trục / Vòi vít) | 1 / 4-20 x 0.62 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 13.8hp |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 21hp |
Phong cách Hub | đồng bằng |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 1.375 " |
Tối đa Mô-men xoắn liên tục | 750 In. |
Min. Chán | 0.438 " |
Bên ngoài Dia. | 4.38 " |
Mô-men xoắn quá tải cao nhất | 1125 In. |
Định mức HP ở 3,500 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 42 hp |
Định mức HP ở 875 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 10.5 hp |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | Liên kết linh hoạt |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Mô-men xoắn liên tục | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên BC | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Mô-men xoắn quá tải cao nhất | Định mức HP ở 3,500 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | Định mức HP ở 875 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439508 | 4100 In. | 60 | 3.88 " | 0.75 " | 7.25 " | 6250 In. | 228 hp | 57 hp | €564.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.