LOVEJOY 68514437260 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, Kích thước lỗ khoan 1 inch, Đường kính ngoài 3.32 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L110 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 0.88 " |
Kích thước SL | 0.75 " |
Thứ nguyên T | 3 / 8-16 |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.26hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 15.12hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 23hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 45.36 hp |
Chiều dài trung tâm | 2.56 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều rộng rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.68 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Tối đa Tốc độ | 5000 rpm |
Min. Chán | 0.625 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 792 inch.-Lbs. |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 3.32 " |
Chiều dài tổng thể | 4.22 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 15.12 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 23 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 1.26 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề trên mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | Sắt thiêu kết | L | €12.77 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €106.09 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €105.22 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €105.22 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €123.34 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €107.68 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | Sắt thiêu kết | L | €114.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.