LOVEJOY 68514436714 Trung tâm Spacer, Đường kính 5/8 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SC |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | S-Flex |
Kích thước L | 1.47 " |
Kích thước SL | 0.71 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 14hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 21hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 41hp |
Trung tâm # | 7SCH |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Tối đa Tốc độ | 5250 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 725 In. |
Bên ngoài Dia. | 2.81 " |
Sợi chỉ | 5 / 16-18 |
Độ cứng xoắn | 2769 In.Lbs./Rad |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Trung tâm # | Bên ngoài Dia. | Kích thước L | Kích thước SL | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | Không có keyway | 6SCH | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | €76.75 | RFQ
|
68514436718 | 3 / 4 " | Không có keyway | 8SCH | 3.25 " | 1.72 " | 0.66 " | €106.60 | RFQ
|
68514436737 | 1-1 / 8 " | Không có keyway | 11SCH | 5.25 " | 2.72 " | 1.36 " | €341.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.