LOVEJOY 68514436665 Trung tâm Spacer, Lỗ 2-1 / 8 inch, rãnh then hoa 1/2 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SC |
Kích thước lỗ khoan | 2-1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | S-Flex |
Kích thước L | 2.72 " |
Kích thước SL | 1.36 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 7.2hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 86hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 129hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 259hp |
Trung tâm # | 11SCH |
Kích thước rãnh then | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 2.875 " |
Tối đa Tốc độ | 3600 RPM |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 4530 In. |
Bên ngoài Dia. | 5.25 " |
Sợi chỉ | 1 / 2-13 |
Độ cứng xoắn | 17300 In.Lbs./Rad |
UPC | 685144366658 |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước L | Kích thước SL | Tối đa Chán | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 1.09 " | 0.54 " | 1.125 " | Gang thep | S-Flex | €68.21 | RFQ
|
68514436601 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Gang thep | S-Flex | €76.75 | RFQ
|
68514436602 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Gang thep | S-Flex | €76.75 | RFQ
|
68514436603 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Gang thep | S-Flex | €76.75 | RFQ
|
68514436604 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Gang thep | S-Flex | €76.75 | RFQ
|
68514436605 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | Gang thep | S-Flex | €76.75 | RFQ
|
68514436612 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | 1.625 " | Gang thep | S-Flex | €85.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.