LOVEJOY 68514436552 Mặt bích khớp nối tay áo, Mặt bích đệm, Kích thước 9, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Loại lỗ khoan | Spacer Flange / Không có lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 1.03 " |
Kích thước HD | 0.75 " |
Kích thước L | 2.38 " |
Thứ nguyên P | 0.75 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 2.9hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 34hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 51hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 103hp |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Tốc độ | 3750 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 1800 In. |
Bên ngoài Dia. | 6.35 " |
Độ cứng xoắn | 6875 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
UPC | 685144365521 |
Mô hình | Thứ nguyên FL | Kích thước HD | Thứ nguyên P | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | 4500 rpm | 1135 In. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €110.86 | RFQ
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | 4500 rpm | 1135 In. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €162.02 | RFQ
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 916 In.Lbs./Rad | €55.42 | RFQ
|
68514436570 | 1.5 " | 0.03 " | 2.97 " | 3600 RPM | 4530 In. | 8.625 " | 17300 In.Lbs./Rad | €366.70 | RFQ
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | 3750 rpm | 1800 In. | 6.35 " | 6875 In.Lbs./Rad | €136.44 | RFQ
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | 6000 rpm | 450 In. | 4" | 1718 In.Lbs./Rad | €68.21 | RFQ
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | 3600 RPM | 2875 In. | 7.5 " | 10980 In.Lbs./Rad | €221.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.