LOVEJOY 68514436542 Mặt bích đệm, Kích thước 8, Gang
Khoản mục: AL4JCU
phần: 68514436542Tham chiếu chéo: 36542 / 8SC44
€136.44 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Loại lỗ khoan | Spacer Flange / Không có lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 0.91 " |
Kích thước HD | 0.72 " |
Kích thước L | 2.06 " |
Thứ nguyên P | 0.72 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.8hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 22hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 32hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 65hp |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Tốc độ | 4500 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 1135 In. |
Bên ngoài Dia. | 5.45 " |
Độ cứng xoắn | 4335 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Thứ nguyên FL | Kích thước HD | Thứ nguyên P | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | 4500 rpm | 1135 In. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €110.86 | RFQ
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | 4500 rpm | 1135 In. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | €162.02 | RFQ
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 916 In.Lbs./Rad | €55.42 | RFQ
|
68514436570 | 1.5 " | 0.03 " | 2.97 " | 3600 RPM | 4530 In. | 8.625 " | 17300 In.Lbs./Rad | €366.70 | RFQ
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | 3750 rpm | 1800 In. | 6.35 " | 6875 In.Lbs./Rad | €136.44 | RFQ
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | 6000 rpm | 450 In. | 4" | 1718 In.Lbs./Rad | €68.21 | RFQ
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | 3600 RPM | 2875 In. | 7.5 " | 10980 In.Lbs./Rad | €221.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.