LOVEJOY 68514436371 Khớp nối trục, Lỗ 1.19 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Khoảng Chán | 1.19 " |
Loại lỗ khoan | Chán chấp nhận Ống lót JA QD |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 7B |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 0.78 " |
Kích thước L1 | 1.59 " |
Kích thước L2 | 1" |
Thứ nguyên P | 0.44 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 14hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 21hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 41hp |
Đường kính trung tâm. | 2" |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Tốc độ | 5250 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 725 In. |
Bên ngoài Dia. | 4.625 " |
Độ cứng xoắn | 2769 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Khoảng Chán | Loại lỗ khoan | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Độ cứng xoắn | Kích thước khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436369 | 2" | 1.19 " | Chán chấp nhận Ống lót JA QD | 6000 rpm | 450 In. | 4" | 1718 In.Lbs./Rad | 6B | €81.00 | RFQ
|
68514436373 | 2.69 " | 1.63 " | Chán chấp nhận ống lót SH QD | 4500 rpm | 1135 In. | 5.45 " | 4335 In.Lbs./Rad | 8B | €106.60 | RFQ
|
68514436375 | 3.19 " | 1.94 " | Chán chấp nhận ống lót SD QD | 3750 rpm | 1800 In. | 6.35 " | 6875 In.Lbs./Rad | 9B | €132.19 | RFQ
|
68514435421 | 3.88 " | 2.5 " | Chán chấp nhận ống lót SK QD | 3600 RPM | 2875 In. | 7.5 " | 10980 In.Lbs./Rad | 10B | €179.07 | RFQ
|
68514435432 | 4.63 " | 2.75 " | Chán chấp nhận Ống lót SF QD | 3600 RPM | 4530 In. | 8.625 " | 17300 In.Lbs./Rad | 11B | €255.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.