LOVEJOY 68514436067 Mặt bích khớp nối tay áo, Mặt bích S-Flex, Kích thước 5, Mũi khoan 0.50 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích khớp nối tay áo |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 5S |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 0.59 " |
Kích thước HD | 1.88 " |
Kích thước L | 1.34 " |
Thứ nguyên P | 0.45 " |
Kích thước SL | 0.29 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.4hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 4.6hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 6.9hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 13.7hp |
Kích thước rãnh then | 1/8 x 1/16 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.188 " |
Tối đa Tốc độ | 7600 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 240 In. |
Bên ngoài Dia. | 3.25 " |
Sợi chỉ | 1 / 4-20 |
Độ cứng xoắn | 916 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Tối đa Chán | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Sợi chỉ | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.