LOVEJOY 68514436050 Khớp nối trục, lỗ 0.875 inch, kẽm
Khoản mục: AK3ZCY
phần: 68514436050Tham chiếu chéo: 36050 / 3J X 7/8
€14.97 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 3J |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 0.38 " |
Kích thước HD | 1.5 " |
Kích thước L | 0.81 " |
Thứ nguyên P | 0.44 " |
Kích thước SL | 0.25 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.1hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 1.1hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1.7hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 3.4hp |
Kích thước rãnh then | 3/16 x 3/32 " |
Vật chất | Kẽm Die Cast |
Tối đa Chán | 0.875 " |
Tối đa Tốc độ | 9200 RPM |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 60 In. |
Bên ngoài Dia. | 2.062 " |
Sợi chỉ | 1 / 4-20 |
Độ cứng xoắn | 229 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Vật chất | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | Kẽm Die Cast | 5 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60 In. | 2.062 " | 1 / 4-20 | €14.97 | RFQ
|
68514436049 | Kẽm Die Cast | 3 / 4 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60 In. | 2.062 " | 1 / 4-20 | €14.97 | RFQ
|
68514436051 | Kẽm Die Cast | 1 / 2 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | RFQ
|
68514436052 | Kẽm Die Cast | 5 / 8 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | RFQ
|
68514436053 | Kẽm Die Cast | 3 / 4 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | RFQ
|
68514436054 | Kẽm Die Cast | 7 / 8 " | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.97 | RFQ
|
68514436056 | Kẽm Die Cast | 1" | 4J | 1" | 7600 rpm | 120 In. | 2.46 " | 1 / 4-20 | €18.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.