LOVEJOY 68514431170 Khớp đa năng, Chiều dài 3.75 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.06 " |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kiểu kết nối | 5 / 8 "x 5 / 8" |
Inch khối | 5.85938 Cu. Ở trong |
Lớp | Lớp 303 |
Loại khớp | Loại D |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.88 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 1" |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | D8B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 3480 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại D |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước máy | Độ sâu lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Khối lượng | Inch khối | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431161 | D4B | 0.88 " | NA | 512 inch.-Lbs. | 1.5075 cu. trong. | 1.5075 Cu. Ở trong | 1.34 " | 0.62 " | €201.88 | RFQ
|
68514431174 | D10B | 1.18 " | 3 / 4 " | 5280 inch.-Lbs. | 9.5625 cu. trong. | 9.5625 Cu. Ở trong | 2.12 " | 1.12 " | €403.48 | RFQ
|
68514431183 | D12B | 1.5 " | 1" | 10400 inch.-Lbs. | 21.76 cu. trong. | 21.76 Cu. Ở trong | 2.72 " | 1.5 " | €728.00 | RFQ
|
68514431166 | D6B | 1" | 1 / 2 " | 1040 inch.-Lbs. | 3.38 cu. trong. | 3.38 Cu. Ở trong | 1.68 " | 0.75 " | €263.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.