LOVEJOY 68514426100 Khớp nối trục, Đường kính ngoài 1.42 inch, Chiều dài 2.72 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.02 " |
Kích thước lỗ khoan | 5/8 x 5/8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 1.42 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.28hp |
Kích thước trung tâm | U75S |
Phong cách Hub | ngắn |
Kích thước rãnh then | 3/16 x 3/32 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.84 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.75 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.019 " |
Tối đa Tốc độ | 20000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 175 In. |
Min. Chán | 0.375 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 2.72 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.41 " |
Kích thước pin | 0.125 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | trục đến trục |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 1.12 độ. |
Mô hình | Tối đa Chán | Sai lệch trục (Δ Ka) | Kích thước lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02 " | 1 x 1 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In. | 0.438 " | 3.56 " | €807.80 | RFQ
|
68514413426 | 0.875 " | 0.02 " | 7/8 x 7/8 " | 0.024 " | 10000 rpm | 346 In. | 0.438 " | 2.91 " | €542.50 | RFQ
|
68514413384 | 0.75 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.019 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 2.72 " | €516.60 | RFQ
|
68514426098 | 0.5 " | 0.01 " | 1/2 x 1/2 " | 0.014 " | 30000 RPM | 82 In. | 0.313 " | 1.82 " | €445.94 | RFQ
|
68514413570 | 1.25 " | 0.02 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.03 " | 6000 rpm | 755 In. | 0.625 " | 3.75 " | €905.80 | RFQ
|
68514446309 | 1" | 0.02 " | 5/8 x 1 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In. | 0.438 " | 3.56 " | €807.80 | RFQ
|
68514426104 | 0.875 " | 0.02 " | 3/4 x 3/4 " | 0.024 " | 10000 rpm | 346 In. | 0.438 " | 2.91 " | €563.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.