LOVEJOY 68514424501 Khớp nối linh hoạt, lỗ 0.59 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | LF4 |
Thứ nguyên FD | 2.56 " |
Thứ nguyên FOD | 3.94 " |
Độ cứng xoắn động | 7500 In.Lbs./Rad |
Đường kính trung tâm. | 1.77 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.18 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Tối đa Chán | 1.75 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.06 " |
Tối đa Tốc độ | 7000 rpm |
Min. Chán | 0.63 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 440 In. |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Kích thước lỗ khoan cổ phiếu thô | 0.59 " |
Độ cứng bờ | 60A |
Tốc độ | 7000 RPM |
Độ cứng góc tĩnh | 21.3 Inch / Đơn vị. |
Độ cứng trục tĩnh | 430 Lbs / In. |
Độ cứng xuyên tâm tĩnh | 2860 Lbs / In. |
Phong cách | Mặt bích |
Sợi chỉ | M8 |
Kiểu | Xoắn |
UPC | 685144245014 |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 12 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 5 độ. |
Mô hình | Tối đa Chán | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên FD | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Kích thước lỗ khoan cổ phiếu thô | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424503 | 2" | LF8 | 3.15 " | 0.08 " | 6500 rpm | 0.75 " | 885 In. | 0.71 " | €299.75 | RFQ
|
68514424505 | 2.63 " | LF16 | 3.94 " | 0.08 " | 6000 rpm | 0.81 " | 1770 In. | 0.71 " | €428.19 | RFQ
|
68514445200 | 2.63 " | LF22 | 3.94 " | 0.08 " | 6000 rpm | 0.81 " | 2430 In. | 0.71 " | €528.95 | RFQ
|
68514424509 | 3.75 " | LF30 | 5.51 " | 0.08 " | 4000 RPM | 1" | 4400 In. | 0.98 " | €1,138.51 | RFQ
|
68514424511 | 3.75 " | LF50 / 80 | 5.51 " | - | - | 1" | - | 0.98 " | €1,138.51 | RFQ
|
68514424513 | 4.25 " | LF90 | 5.51 " | 0.08 " | 3600 RPM | 1.19 " | 9700 In. | 1.18 " | €1,828.66 | RFQ
|
68514424499 | 1.38 " | LF2 | 2.17 " | 0.06 " | 8000 rpm | 0.5 " | 180 In. | 0.47 " | €158.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.