LOVEJOY 68514422124 Trung tâm khớp nối bánh rán, kích thước 7/8 inch, không có rãnh khóa và vít định vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối bánh rán |
Kích thước Bolt | 3/8-16 x 2-1/2 |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | S15 |
Loại khớp nối | Xoắn |
Thứ nguyên BC | 3.69 " |
Kích thước HD | 2.88 " |
Kích thước L | 1.63 " |
Độ cứng xoắn động | 120 Inch / Đơn vị. |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.13 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 1.875 " |
Tối đa Tải sốc | 3000 In. |
Tối đa Tốc độ | 7000 rpm |
Min. Chán | 0.875 " |
Moment quán tính WR2 | 14.3 Lbs.In.Sq. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -60 độF |
Bên ngoài Dia. | 5.09 " |
Chiều dài tổng thể | 6.41 " |
Mômen định mức | 1000 In. |
Cổ phiếu thô lỗ | 7 / 8 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | Không có trục vít |
Phong cách | Linh hoạt |
Mô hình | Cổ phiếu thô lỗ | Tối đa Chán | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mômen định mức | Tối đa Tải sốc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5 / 8 " | 1.188 " | 1.5 " | 3.56 " | 4.56 " | 350 In. | 1000 In. | €670.51 | RFQ
|
68514422154 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000 In. | 6000 In. | €866.48 | RFQ
|
68514422197 | 1" | 2.5 " | 3" | 7.31 " | 8.69 " | 3000 In. | 9000 In. | €1,060.42 | RFQ
|
68514422259 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3.38 " | 8.63 " | 9.88 " | 5000 In. | 15000 In. | €1,130.95 | RFQ
|
68514422312 | 1-5 / 8 " | 3.375 " | 3.88 " | 9.63 " | 11.38 " | 7000 In. | 21000 In. | €1,443.29 | RFQ
|
68514422352 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000 In. | 36000 In. | €2,362.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.