Lovejoy 68514417984 | Hub khớp nối Al Kích thước khớp nối Al110, đường kính 1-1/4 Inch | 6hàm9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514417984 AL Khớp nối Hub AL110 Kích thước khớp nối, Đường kính 1-1/4 Inch | AE9ENY 17984

LOVEJOY 68514417984 AL Khớp nối Hub AL110 Kích thước khớp nối, Đường kính 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ENY phần: 68514417984Tham chiếu chéo: 17984
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
€94.57 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm3
Kích thước lỗ khoan1 1 / 4 "
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL110
Loại khớp nốiAL
Kích thước G0.87 "
Kích thước HD3.31 "
Kích thước SL0.75 "
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM1.26hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM15.12hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM45.36 hp
Chiều dài trung tâm2.56 "
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Kích thước rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều dài qua lỗ khoan1.69 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán1.625 "
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán0.625 "
Mômen quán tính (Rắn) WR23.531 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa792 inch.-Lbs.
Số hàm3
Chiều dài tổng thể4.25 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút15.12 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút23 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút1.26 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ5 / 16-18
Dia đề.5 / 16 "-18
Chủ đề trên mỗi inch5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514410482 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€15.26
LOVEJOY 68514410491 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€15.25
LOVEJOY 68514410635 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Rãnh 1/8 x 1/16 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410639 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Đường rãnh 3/16 x 3/32 inch | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410640 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.72
LOVEJOY 68514410642 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Khớp nối Hub AL090 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Nhôm144 inch.-Lbs.9000 rpm€25.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514417984 AL Khớp nối Hub AL110 Kích thước khớp nối, Đường kính 1-1/4 inch
€94.57 /đơn vị