LOVEJOY 68514417923 AL Khớp nối Hub AL100 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 15/16 inch, rãnh then 1/4 x 1/8
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại AL |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 15 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước khớp nối | AL100 |
Loại khớp nối | AL |
Kích thước G | 0.75 " |
Kích thước HD | 2.53 " |
Kích thước SL | 0.44 " |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.66hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 7.92hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 11.9hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 23.76 hp |
Chiều dài trung tâm | 2.12 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều rộng rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.37 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chán | 1.375 " |
Tối đa Tốc độ | 7000 rpm |
Min. Chán | 0.5 " |
Mômen quán tính (Rắn) WR2 | 1.207 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 417 inch.-Lbs. |
Số hàm | 3 |
Chiều dài tổng thể | 3.5 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 7.92 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 11.9 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.66 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 5 / 16-18 |
Dia đề. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Mô-men xoắn danh nghĩa | Tối đa Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410482 | AL070 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | Nhôm | 43.2 inch.-Lbs. | 14000 rpm | €14.14 | |
68514410491 | AL070 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | Nhôm | 43.2 inch.-Lbs. | 14000 rpm | €14.14 | |
68514410635 | AL075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2 | 0.81 " | Nhôm | 90 inch.-Lbs. | 11000 rpm | €15.62 | |
68514410639 | AL075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Nhôm | 90 inch.-Lbs. | 11000 rpm | €15.37 | |
68514410640 | AL075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Nhôm | 90 inch.-Lbs. | 11000 rpm | €16.21 | |
68514410642 | AL075 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Nhôm | 90 inch.-Lbs. | 11000 rpm | €16.41 | |
68514410798 | AL090 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.91 " | Nhôm | 144 inch.-Lbs. | 9000 rpm | €25.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.