LOVEJOY 68514417435 Khớp phổ thông, Chiều dài 5.44 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.5 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Inch khối | 21.76 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại HD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 2.72 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Chiều dài tổng thể | 5.44 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | HD12 |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 15600 inch.-Lbs. |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Loại khớp phổ quát HD |
UPC | 685144174352 |
Khối lượng | 21.76 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3 / 4 " | 2.5 " | 7" | 33120 inch.-Lbs. | 3.5 " | Thép | - | €661.92 | RFQ
|
68514417400 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220 inch.-Lbs. | 1.88 " | Thép | - | €163.38 | RFQ
|
68514417381 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 inch.-Lbs. | 1.68 " | Thép | - | €116.76 | RFQ
|
68514417359 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 inch.-Lbs. | 1.34 " | Thép | - | €89.29 | RFQ
|
68514417418 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 7920 inch.-Lbs. | 2.12 " | Thép | - | €189.98 | RFQ
|
68514424933 | NA | 0.5 " | 2" | 378 inch.-Lbs. | 1" | Thép | - | €91.95 | RFQ
|
68514417375 | - | 0.880 " | 3.000 " | 1176 inch.-Lbs. | 1.500 " | Thép | Không có trục vít | €107.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.