LOVEJOY 68514415628 Khớp phổ thông, Chiều dài 3.75 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.06 " |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Inch khối | 5.85938 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại NB |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.88 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 1" |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | NB8B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 2500 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại NB |
UPC | 685144156280 |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415617 | 1 / 2 " | Không có keyway | 1" | 3.38 " | 1" | 1150 inch.-Lbs. | Thép | - | €218.40 | RFQ
|
68514415636 | 3 / 4 " | Không có keyway | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 inch.-Lbs. | Thép | - | €309.73 | RFQ
|
68514415648 | 1" | Không có keyway | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 inch.-Lbs. | Thép | - | €440.79 | RFQ
|
68514476169 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 inch.-Lbs. | Thép | Không có trục vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.