LOVEJOY 68514415367 Bộ đệm chữ H, Kích thước khớp nối H3067, Hytrel, 14 miếng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đệm loại H |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | H3067 |
Độ sâu | 2.000 " |
Chiều cao | 2.250 " |
Chiều dài trung tâm | 0.625 " |
Chiều dài | 0.625 " |
Vật chất | Hytrel |
gói Số lượng | 14 |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ. 250 độ. F |
Khối lượng | 2.81250 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.63 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Độ sâu | Chiều cao | Vật chất | Nhiệt độ. Phạm vi | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415365 | H3067 | - | - | SXB | - | - | €808.58 | RFQ
|
68514415386 | H3567 | - | - | SXB | - | - | €808.58 | RFQ
|
68514415419 | H3667 | - | - | SXB | - | - | €908.65 | RFQ
|
68514415473 | H4567 | - | - | SXB | - | - | €1,176.86 | RFQ
|
68514415388 | H3567 | 2.250 " | 2.500 " | Hytrel | -60 độ. 250 độ. F | 3.51563 cu. ft. | - | RFQ
|
68514415457 | H4067 | 2.750 " | 3.375 " | SXB | -40 độ. 212 độ. F | 5.80078 cu. ft. | - | RFQ
|
68514415459 | H4067 | 2.750 " | 3.375 " | Hytrel | -60 độ. 250 độ. F | 5.80078 cu. ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.