LOVEJOY 68514413952 Khớp nối mặt bích, Kích thước khớp nối 150, Đường kính ngoài 3.75 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích đến khớp nối mặt bích |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | UF150 |
Loại khớp nối | Mặt bích đến mặt bích |
Thứ nguyên BC | 4.38 " |
Kích thước D | 5" |
Thứ nguyên FD | 5.38 " |
Thứ nguyên FL | 0.62 " |
Kích thước FL1 | 0.5 " |
Kích thước HD | 3.75 " |
Thứ nguyên S | 3.44 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 3.02hp |
Phong cách Hub | Rơi ra ngoài |
Chiều dài | 3.44 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 2.125 " |
Tối đa Tốc độ | 3000 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 1890 In. |
Min. Chán | 0.75 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.82 " |
Kích thước pin | 3 / 8 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | Không có trục vít |
UPC | 685144139528 |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 0.85 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên BC | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413923 | 1.56 " | UF50 | 1.5 " | 1" | 30000 RPM | 82 In. | 0.375 " | 0.5 " | €363.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.