LOVEJOY 68514413865 Mặt bích đến khớp nối trục, kích thước 3/4 x 3/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích để khớp nối trục |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên BC | 2" |
Kích thước D | 2.88 " |
Thứ nguyên FL | 0.38 " |
Kích thước HD | 1.42 " |
Đường kính mặt bích (Kích thước FD) | 2.5 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.28hp |
Kích thước trung tâm | UFH75R |
Phong cách Hub | Đều đặn |
Kích thước rãnh then | 3/16 x 3/32 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.84 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.75 " |
Tối đa Tốc độ | 20000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 175 In. |
Min. Chán | 0.375 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 2.58 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.41 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | Mặt bích-to-trục |
UPC | 685144138651 |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 4.5 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 1.82 độ. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.