LOVEJOY 68514413695 Trục một mảnh đến khớp nối trục, Kích thước khớp nối 50, OD 2.00 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước khớp nối | RRU50 |
Loại khớp nối | Rơi ra ngoài |
Thứ nguyên BC | 1.5 " |
Kích thước D | 1.88 " |
Thứ nguyên FD | 2" |
Kích thước FL1 | 0.25 " |
Kích thước HD | 2" |
Kích thước HL | 1" |
Thứ nguyên S | 1.56 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.13hp |
Phong cách Hub | Trung tâm RRU |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 1" |
Tối đa Tốc độ | 30000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 82 In. |
Min. Chán | 0.375 " |
Chiều dài tổng thể | 3.52 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.5 " |
Kích thước pin | 1 / 8 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 1.82 độ. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước HL | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên S | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413740 | 1.25 " | 3 / 8 " | RRU75 | 1.81 " | 1.25 " | 20000 RPM | 175 In. | 4.27 " | €233.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.