Lovejoy 68514412004 | 12004 | Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, 3706 In. Lbs. Mô-men xoắn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514412004 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, 3706 in. lbs. Mô-men xoắn | AK4BME 12004

LOVEJOY 68514412004 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, 3706 inch. Lbs. Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AK4BME phần: 68514412004Tham chiếu chéo: 12004
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
€251.30 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện loại L
Căn chỉnh góc0.5 độ.
Kích thước lỗ khoan1.875 "
Kháng hóa họcXuất sắc
MàuGói Đồng
Kích thước khớp nốiL150
Loại khớp nốiHàm
Inch khối12.375 Cu.In.
Khả năng giảm chấnKhông áp dụng
kích thước1.250 "
Thứ nguyên A3.75 "
Thứ nguyên B0.59 "
Kích thước H1.25 "
Kích thước W0.88 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Căn chỉnh góc0.5
Tối đa Chán1.875 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.01 "
Mô-men xoắn danh nghĩa3706 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 450 độ. NS
Độ lệch song song0.01 "
Đường kính bên trong nhện1.25 "
Đường kính ngoài của nhện3.75 "
Độ dày nhện (Kích thước W)0.88 "
Loại nhệnL
Phong cáchMở
Mô-men xoắn3706 In.
KiểuChèn đàn hồi
Khối lượng12.375 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiVật chấtKích thước lỗ khoanMàuMô-men xoắn danh nghĩaPhạm vi nhiệt độ bình thườngGiá cả
LOVEJOY 68514410620 Khớp Nối Hàm Nhện, L075, AL075 Kích Thước Khớp Nối | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cao su SOX (NBR)0.875 "Đen90 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€9.67
LOVEJOY 68514434517 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L225, 6228 in. lbs. Mô-men xoắn | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 inch.-Lbs.-40 độ. đến 450 độ. NS€558.98
LOVEJOY 68514437881 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Mô-men xoắn 1728 In-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cao su SOX (NBR)2.125 "Đen1728 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€61.85
LOVEJOY 68514412400 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L225, 6228 in. lbs. Mô-men xoắn | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tân6228 inch.-Lbs.-60 độ. đến 250 độ. NS€173.04
LOVEJOY 68514410968 Khớp Nối Hàm Nhện, L090, L095, AL090, AL095 Kích Thước Khớp Nối | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cao su SOX (NBR)-Đen144 in.-lbs. đến 194 in.-lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€12.26
LOVEJOY 68514412406 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L225, Mô-men xoắn 2340 In-Lb | AJ2XLK 68514412406L225Cao su SOX (NBR)2.625 "Đen2340 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€60.47
LOVEJOY 68514437880 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, 1240 in. lbs. Mô-men xoắn | AJ2XLL 68514437880L150Cao su SOX (NBR)1.875 "Đen1240 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€51.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514412004 Nhện khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, 3706 inch. Lbs. Mô-men xoắn
€251.30 /đơn vị