LOVEJOY 68514411711 Nhện khớp nối hàm, L110, AL110 Kích thước khớp nối, 792 inch. Lbs. Mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện loại L |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 1.625 " |
Kháng hóa học | tốt |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | L110, AL110 |
Loại khớp nối | Hàm |
Inch khối | 8.217 Cu.In. |
Khả năng giảm chấn | Cao |
kích thước | 1.180 " |
Thứ nguyên A | 3.31 " |
Thứ nguyên B | 0.45 " |
Kích thước H | 1.18 " |
Kích thước W | 0.75 " |
Vật chất | Cao su SOX (NBR) |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 792 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Độ lệch song song | 0.015 " |
Độ cứng bờ | 80A |
Đường kính bên trong nhện | 1.18 " |
Đường kính ngoài của nhện | 3.31 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.75 " |
Loại nhện | L |
Phong cách | Mở |
Mô-men xoắn | 792 In. |
Kiểu | Chèn đàn hồi |
UPC | 685144117113 |
Khối lượng | 8.217 cu. trong. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Vật chất | Kích thước lỗ khoan | Màu | Mô-men xoắn danh nghĩa | Phạm vi nhiệt độ bình thường | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075, AL075 | Cao su SOX (NBR) | 0.875 " | Đen | 90 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €9.55 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 450 độ. NS | €563.53 | ||
68514437881 | L190 | Cao su SOX (NBR) | 2.125 " | Đen | 1728 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €61.85 | ||
68514412400 | L225 | Hytrel | 2.625 " | Tân | 6228 inch.-Lbs. | -60 độ. đến 250 độ. NS | €173.04 | ||
68514410968 | L090, L095, AL090, AL095 | Cao su SOX (NBR) | - | Đen | 144 in.-lbs. đến 194 in.-lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €12.26 | ||
68514412406 | L225 | Cao su SOX (NBR) | 2.625 " | Đen | 2340 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €60.47 | ||
68514437880 | L150 | Cao su SOX (NBR) | 1.875 " | Đen | 1240 inch.-Lbs. | -40 độ. đến 212 độ. NS | €51.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.