Lovejoy 68514410637 | Hub khớp nối Al Kích thước khớp nối Al075, Kích thước lỗ khoan 9/16 inch, Không có rãnh then | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514410637 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 9/16 inch, Không có rãnh then | AJ2XAE

LOVEJOY 68514410637 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 9/16 inch, Không có rãnh khóa

Trong kho
Khoản mục: AJ2XAE phần: 68514410637
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
€25.86 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm3
Kích thước lỗ khoan9 / 16 "
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL075
Loại khớp nốiAL
Kích thước G0.5 "
Kích thước HD1.53 "
Kích thước SL0.31 "
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.14hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM1.68hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM2.57hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM5.04 hp
Chiều dài trung tâm1.31 "
Phong cách Hub2
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan0.81 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán0.875 "
Tối đa Tốc độ11000 rpm
Min. Chán0.25 "
Mômen quán tính (Rắn) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa90 inch.-Lbs.
Số hàm3
Chiều dài tổng thể2.12 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút1.68 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút2.57 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.14 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ1 / 4-20
Dia đề.1 / 4 "-20
Chủ đề trên mỗi inch1 / 4 "-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514410252 AL Khớp nối Hub AL050 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Không có rãnh then | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Không có keyway10.62 "Nhôm26.3 inch.-Lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Khớp nối Hub AL050 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Không có rãnh then | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Không có keyway10.62 "Nhôm26.3 inch.-Lbs.18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Khớp nối Hub AL050 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 3/8 inch, Không có rãnh then | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Không có keyway10.62 "Nhôm26.3 inch.-Lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Khớp nối Hub AL050 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Không có rãnh then | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Không có keyway10.62 "Nhôm26.3 inch.-Lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410259 AL Khớp nối Hub AL050 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Không có rãnh then | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Không có keyway10.62 "Nhôm26.3 inch.-Lbs.18000 rpm€9.41
LOVEJOY 68514410469 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Không có rãnh then | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Không có keyway10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Không có rãnh then | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Không có keyway10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€14.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410637 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 9/16 inch, Không có rãnh khóa
€25.86 /đơn vị