Lovejoy 68514410473 | Hub khớp nối Al Kích thước khớp nối Al070, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, rãnh then 1/8 X 1/16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514410473 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, rãnh then 1/8 x 1/16 inch | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Đường khóa 1/8 x 1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XLN phần: 68514410473
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
€24.99 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại AL
# hàm2
Kích thước lỗ khoan1 / 2 "
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Kích thước khớp nốiAL070
Loại khớp nốiAL
Kích thước G0.5 "
Kích thước HD1.36 "
Kích thước SL0.38 "
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.07hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.84hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM1.23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM2.52 hp
Chiều dài trung tâm1.25 "
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then1 / 8 "x 1 / 16"
Kích thước rãnh then1 / 8 "x 1 / 16"
Chiều rộng rãnh then1 / 8 "x 1 / 16"
Chiều dài qua lỗ khoan0.75 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán0.75 "
Tối đa Tốc độ14000 rpm
Min. Chán0.25 "
Mômen quán tính (Rắn) WR20.04 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa43.2 inch.-Lbs.
Số hàm2
Chiều dài tổng thể2"
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút0.84 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút1.23 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.07 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ1 / 4-20
Dia đề.1 / 4 "-20
Chủ đề trên mỗi inch1 / 4 "-20
UPC685144104731

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Khớp nối Lovejoy AL070 được lắp ráp bằng cách kết hợp hai Trung tâm hàm L070 (hoặc mẫu AL070) với một L070 nhện / chèn (chỉ cao su SOX (NBR)) để tạo khớp nối loại AL.
  • Nó điều chỉnh độ lệch trục hướng tâm và góc cũng như truyền sốc để giảm độ mòn của cụm trục.
  • Trung tâm khớp nối Lovejoy 68514410473 AL này có kết cấu nhôm nhẹ để đảm bảo thêm độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Nó đi kèm với một rãnh then để ngăn ngừa trượt, rung và lỗi phản ứng ngược trong trục và tăng cường khả năng truyền mô-men xoắn.
  • Trung tâm khớp nối hàm thẳng này được tích hợp với lỗ khoan 1/2 inch và mang lại công suất lên tới 2.52 mã lực tại 3600 vòng / phút.
  • Tốc độ quay tối đa và định mức mô-men xoắn danh nghĩa của trung tâm này lần lượt là 14000 vòng / phút và 43.2 inch-lb.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Sự khác biệt giữa trục khớp nối rãnh then và rãnh không then là gì?

A. Các đùm khớp nối hàm có một rãnh cắt, được gọi là các rãnh then khớp với các phím trục. Các phím này thúc đẩy mô-men xoắn được cải thiện & ngăn trượt, cũng như giảm tổn thất do rung & phản ứng dữ dội (mức độ chuyển động tự do giữa hai bộ phận quay, ăn khớp). Tuy nhiên, một số ứng dụng không yêu cầu chìa khóa, vì các trung tâm khớp nối hàm không cần chìa khóa chỉ sử dụng vít định vị để truyền mô-men xoắn. Đùm không cần chìa là lý tưởng cho các tình huống không bị ảnh hưởng ngay cả khi trục bị trượt.

Q. Những sai lầm thường mắc phải khi chọn trục khớp nối hàm?

A.

  • Không kiểm tra khả năng khoan tối đa: Người dùng phải luôn kiểm tra kích thước trục của thiết bị truyền động trước khi chọn khớp nối hàm.
  • Sử dụng các khớp nối có cùng kích thước ở mọi nơi: Có vẻ như là một ý tưởng hay để tránh thời gian ngừng hoạt động. Nhưng một khớp nối hàm quá khổ hoặc quá nhỏ có thể gây ra trục trặc cho động cơ.
  • Bỏ qua khả năng tương thích với nhiệt và hóa chất: Vì các khớp nối hàm yêu cầu mua cả trục và nhện nên người ta phải đảm bảo rằng cả hai đều tương thích với nhau.
  • Bỏ qua các hạn chế về không gian: Đảm bảo rằng các khớp nối đã chọn có thể vừa với không gian được cung cấp. Các ứng dụng mô-men xoắn cao thường yêu cầu khớp nối có đường kính lớn hoặc khớp nối có nhiều cấu hình & mật độ mô-men xoắn cao.

Q. Làm thế nào để cài đặt một trung tâm khớp nối hàm?

A.

  • Sử dụng spider theo hub đã chọn (tốt nhất là từ cùng một sê-ri tương ứng) có cùng thông số kỹ thuật & tham số.
  • Đảm bảo rằng mỗi bộ phận không có chất gây ô nhiễm, khuyết tật hoặc vết nứt và khớp đường kính trục với kích thước lỗ khoan của moayơ.
  • Trước khi lắp đặt, đảm bảo rằng máy móc đã được ngắt khỏi tất cả các nguồn điện. Không cài đặt nó trên thiết bị không ổn định hoặc di chuyển.
  • Các moay-ơ có rãnh then nên được lắp với các then và trượt vào trục để tránh trượt trong quá trình quay trục.
  • Chèn con nhện vào moay ơ (đảm bảo rằng khe hở của con nhện đủ lớn để vừa với cả trục & chìa khóa tùy chọn). Sau đó, moay ơ thứ hai được đưa đến gần moay ơ thứ nhất và được căn chỉnh đồng thời lưu ý đến khoảng cách giữa các mặt moay ơ.

Q. Bạn nên đảm bảo điều gì sau khi lắp đặt khớp nối?

A.

  • Kiểm tra độ chặt và căn chỉnh của vít định vị trước khi thử nghiệm để ngăn ngừa các sai lệch có thể xảy ra.
  • Khi hệ thống khớp nối đã sẵn sàng khởi động, người dùng nên loại bỏ mọi vật liệu hoặc dụng cụ ra khỏi trục và khớp nối.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubChiều dài qua lỗ khoanVật chấtMô-men xoắn danh nghĩaTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514410482 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Nhôm43.2 inch.-Lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Rãnh 1/8 x 1/16 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Đường rãnh 3/16 x 3/32 inch | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Khớp nối Hub AL075 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Nhôm90 inch.-Lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Khớp nối Hub AL090 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Nhôm144 inch.-Lbs.9000 rpm€25.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL Khớp nối Hub AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Đường khóa 1/8 x 1/16 inch
€24.99 /đơn vị