Lovejoy 68514410209 | 10209 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | 6x070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514410209 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.100 Inch Hub Length | AF2PKQ 10209

LOVEJOY 68514410209 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Chiều dài khớp nối 1.100 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2PKQ phần: 68514410209Tham chiếu chéo: 10209
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
€7.18 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm2
Kích thước lỗ khoan7 / 16 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL050
Loại khớp nốiL
Kích thước G0.48 "
Kích thước SL0.31 "
Thứ nguyên T1 / 4-20
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.042hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.5hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM0.75hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM1.51 hp
Chiều dài trung tâm1.1 "
Phong cách Hub1
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan0.62 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán0.625 "
Tối đa Tốc độ18000 rpm
Min. Chán0.25 "
Mô-men xoắn danh nghĩa26.3 inch.-Lbs.
Số hàm2
Bên ngoài Dia.1.08 "
Chiều dài tổng thể1.71 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút0.5 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút0.75 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.042 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.1 / 4 "-20
Chủ đề trên mỗi inch1 / 4 "-20
UPC685144102096

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514410207 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Không có keyway0.62 "1.08 "1.1 "Sắt thiêu kếtL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 3/8 inch, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Không có keyway0.62 "1.08 "1.1 "Sắt thiêu kếtL€7.05
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410210, Kích thước khớp nối L050, lỗ khoan 1/2 inch, OD 1.08 inch | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Không có keyway0.62 "1.08 "1.1 "Sắt thiêu kếtL€7.05
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410214, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Không có keyway0.62 "1.08 "1.1 "Sắt thiêu kếtL€7.18
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410420, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 1.230 inch | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Không có keyway0.75 "1.36 "1.23 "Sắt thiêu kếtL€13.99
LOVEJOY 68514410684 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L075, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Không có keyway0.82 "1.75 "1.32 "Sắt thiêu kếtL€12.77
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410769, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Không có keyway0.82 "2.11 "1.32 "Sắt thiêu kếtL€19.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410209 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Chiều dài khớp nối 1.100 inch
€7.18 /đơn vị