Lovejoy 68514410197 | 10197 | Khớp nối hàm nhện, Cao su Sox/nbr, Kích thước khớp nối L050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514410197 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, Kích thước khớp nối L050 | AP2KWF 10197

LOVEJOY 68514410197 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX / NBR, Kích thước khớp nối L050

Trong kho
Khoản mục: AP2KWF phần: 68514410197Tham chiếu chéo: 10197
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
€3.96 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện loại L
Căn chỉnh góc1 độ.
Kháng hóa họctốt
MàuĐen
Kích thước khớp nốiL050
Loại khớp nốiHàm
Inch khối0.4808 Cu.In.
Khả năng giảm chấnCao
Thứ nguyên A2.12 "
Thứ nguyên B0.27 "
Kích thước W0.42 "
Vật chấtCao su SOX (NBR)
Tối đa Căn chỉnh góc1
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.15 "
Mô-men xoắn danh nghĩa26.3 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 212 độ. NS
Độ lệch song song0.15 "
Độ cứng bờ80A
Đường kính ngoài của nhện2.12 "
Độ dày nhện (Kích thước W)0.42 "
Loại nhệnL
Phong cáchRắn
Mô-men xoắn26.30 inch.-Lbs.
KiểuChèn đàn hồi
UPC68514410197
Khối lượng0.4808 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiVật chấtMàuMô-men xoắn danh nghĩaRANGE nhiệt độ bình thườngGiá cả
LOVEJOY 68514425307 Nhện khớp nối hàm, Hytrel, Kích thước khớp nối L050, 50 in. lbs. Mô-men xoắn | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTân50 inch.-Lbs.-60 độ. đến 250 độ. NS€20.39
LOVEJOY 68514410118 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, Kích thước khớp nối L035 | AK4BHZ 10118 68514410118L035Cao su SOX (NBR)Đen3.5 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, Kích thước khớp nối L050 | AK4BJC 10194 68514410194L050Cao su SOX (NBR)Đen26.3 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, Kích thước khớp nối L070 | AK4BJF 10406 68514410406L070Cao su SOX (NBR)Đen43.2 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€33.43
LOVEJOY 68514410621 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, Kích thước khớp nối L075, AL075 | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075Cao su SOX (NBR)Đen90 inch.-Lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€9.55
LOVEJOY 68514411070 Nhện khớp nối hàm, Cao su NBR, L090, L095, AL090, AL095 Kích thước khớp nối | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095Cao su SOX (NBR)Đen144 in.-lbs. đến 194 in.-lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€12.26
LOVEJOY 68514411494 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 Kích thước khớp nối | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100Cao su SOX (NBR)Đen318 in.-lbs. đến 417 in.-lbs.-40 độ. đến 212 độ. NS€26.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410197 Nhện khớp nối hàm, Cao su SOX / NBR, Kích thước khớp nối L050
€3.96 /đơn vị