LOVEJOY 68514410127 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài khớp nối 0.550 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L035 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 0.28 " |
Kích thước SL | 0.13 " |
Thứ nguyên T | 6-32 |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.006hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.07hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 0.1hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 0.22 hp |
Chiều dài trung tâm | 0.55 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.27 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 0.375 " |
Tối đa Tốc độ | 31000 rpm |
Min. Chán | 0.125 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 3.5 inch.-Lbs. |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 0.63 " |
Chiều dài tổng thể | 0.81 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.07 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 0.1 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.006 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | # 6-32 |
Chủ đề trên mỗi inch | # 6-32 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | Không có keyway | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sắt thiêu kết | L | €7.05 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sắt thiêu kết | L | €7.05 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | Không có keyway | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | Sắt thiêu kết | L | €13.99 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | Sắt thiêu kết | L | €12.77 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | Sắt thiêu kết | L | €19.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.