LOUISVILLE LP-2921-09A Ván chịu tải trung bình 12 In x 9 Feet Công suất 250 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm ván trung bình |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều dài | 6ft. đến 9ft. |
Tải trọng | 250 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LP-2921-13A | 8ft. đến 13ft. | €769.61 | RFQ
| |
LP-2921-16A | 10ft. đến 16ft. | €840.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.