LOUISVILLE Sàn FXP1712 Bậc thang sợi thủy tinh 12ft 300lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng bậc thang |
Loại ANSI | IA |
Chênh lệch cơ sở | 92 " |
Chiều rộng đáy | 36 4 / 5 " |
Chiều cao bậc thang | 12ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 12 |
Độ sâu nền tảng | 21 " |
Chiều cao nền tảng | 12ft. |
Chiều rộng nền tảng | 14.75 " |
Chiều sâu bước | 3" |
Đặt chân lên | Chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 449.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 3926909930 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.