LOUISVILLE FS2008 Stepladder sợi thủy tinh Chiều cao 8 feet 250 Lb Cap
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước thang |
Loại ANSI | I |
Chênh lệch cơ sở | 52 " |
Chiều rộng đáy | 24.875 " |
Chiều cao bậc thang | 8ft. |
Tải trọng | 250 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 7 |
Chiều sâu bước | 3" |
Đặt chân lên | Chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 62.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.49 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.