LOUISVILLE Thang nhôm rút gọn AE2228 28 Feet Ia
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang mở rộng |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 12 " |
Loại ANSI | IA |
Chênh lệch cơ sở | 126.25 " |
Chiều rộng đáy | 37.75 " |
Chiều cao bậc thang mở rộng | 25 ft. |
Chiều cao bậc thang | 28ft. |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 15 |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 18 " |
Loại đường sắt | Dẫn điện |
Thiết kế giày | An toàn xoay |
Chiều sâu bước | 3" |
Đặt chân lên | Có gân |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 426.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 7616995060 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.