LOUISVILLE Thang mở rộng AE1232HD 32 feet 375 Lb. Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang mở rộng |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 12 " |
Loại ANSI | IAA |
Chiều rộng đáy | 19 1 / 16 " |
Chiều cao bậc thang mở rộng | 29 ft. |
Chiều cao bậc thang | 32ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng đế giày bên ngoài | 19-1 / 16 " |
Loại đường sắt | I-Beam |
Hình dạng | D-Rừng |
Thiết kế giày | Xoay |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 498.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.41 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.