Loos Ms21259-3rh | Stud Tay Phải 304 Ss Cáp Size 3/32 | 16x690 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOOS MS21259-3RH Stud Tay phải 304 Ss Cáp kích thước 3/32 | AA8AWQ 16X690

LOOS MS21259-3RH Stud Right Hand 304 Ss Kích thước cáp 3/32

Trong kho
Khoản mục: AA8AWQ phần: MS21259-3RHTham chiếu chéo: 16X690

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSwage Stud
Sau khi Swage Dia.3 / 16 "
Kích thước cáp3 / 32 "
Vật chất304 thép không gỉ
Sợi chỉBên ngoài
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 64 "
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS7318155030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápHướng luồngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
LOOS MS21259-2RH Stud Tay phải 304 Ss Cáp kích thước 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Tay Phải1"6-40€10.04
LOOS MS21259-2LH Stud Tay trái 304 Ss Cáp kích thước 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Tay trái1"6-40€9.88
LOOS MS21259-3LH Stud Tay trái 304 Ss Kích thước cáp 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Tay trái1 13 / 64 "10-32€10.38
LOOS MS21259-4RH Stud Tay phải 304 Ss Cáp kích thước 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Tay Phải1.375 "1 / 4-28€14.56
LOOS MS21259-4LH Stud Tay trái 304 Ss Cáp kích thước 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Tay trái1.375 "1 / 4-28€13.79
LOOS MS21259-5RH Stud Tay phải 304 Kích thước cáp Ss 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Tay Phải1.375 "1 / 4-28€14.35
LOOS MS21259-5LH Stud Tay trái 304 Ss Kích thước cáp 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Tay trái1.375 "1 / 4-28€14.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOOS MS21259-3RH Stud Right Hand 304 Ss Kích thước cáp 3/32
€10.58 /đơn vị