Loos Ms20668-6 | Đầu Nối Mắt 304 Ss Size 3/16 | 16x672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOOS MS20668-6 Lắp đầu mắt 304 Ss Size 3/16 | AA8AVW 16X672

LOOS MS20668-6 Mắt cuối Lắp 304 Ss Kích thước 3/16

Trong kho
Khoản mục: AA8AVW phần: MS20668-6Tham chiếu chéo: 16X672
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
€26.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu mắt phù hợp
Sau khi Swage Dia.5 / 16 "
Kích thước cáp3 / 16 "
Mắt trong Dia.5 / 16 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ dày Tine1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMắt trong Dia.Vật chấtGiá cả
LOOS MS20668-2 Đầu nối mắt 304 Ss Size 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 thép không gỉ€10.68
LOOS MS20668-3 Lắp đầu mắt 304 Ss Size 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 thép không gỉ€12.25
LOOS MS20668-4 Đầu nối mắt 304 Ss Size 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 thép không gỉ€13.34
LOOS MS20668-5 Đầu nối mắt 304 Ss Size 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 thép không gỉ€18.40
LOOS MS20668-7 Đầu nối mắt 304 Ss Size 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 thép không gỉ€47.80
LOOS MS20668-8 Lắp đầu mắt 304 Ss Size 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 thép không gỉ€48.88
LOOS MS20668-9 Phù hợp đầu mắt 304 Ss Kích thước 9/32 | AA8AVZ 16X675 MS20668-99 / 32 "7 / 16 "304 thép không gỉ€166.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOOS MS20668-6 Mắt cuối Lắp 304 Ss Kích thước 3/16
€26.57 /đơn vị