Loos Ey1-3x | Marine Eye End 316 Ss Size 3/32 | 16x740 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Kích thước 3/32 | AA8AYU 16X740

LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Size 3/32

Trong kho
Khoản mục: AA8AYU phần: EY1-3XTham chiếu chéo: 16X740
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
€16.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp mắt biển
Sau khi Swage Dia.3 / 16 "
Kích thước cáp3 / 32 "
Mắt trong Dia.17 / 64 "
Vật chất316 thép không gỉ
Độ dày Tine7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8431100010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMắt trong Dia.Giá cả
LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Size 1/16 | AA8AYT 16X739 EY1-2X1 / 16 "17 / 64 "€11.94
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Size 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "€17.44
LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Kích thước 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "€20.57
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Size 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "€28.52
LOOS EY1-7X Marine Eye End 316 Ss Kích thước 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "€40.50
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Kích thước 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "€52.47
LOOS EY1-9X Marine Eye End 316 Ss Kích thước 9/32 | AA8AZA 16X746 EY1-9X9 / 32 "33 / 64 "€56.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Size 3/32
€16.09 /đơn vị