Loos 667-10x | Đầu Fork 316 Cáp Inox Size 5/16 | 16x666 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOOS 667-10X Đầu Ngã Ba Cáp Inox 316 Kích Thước 5/16 | AA8AVP 16X666

LOOS Đầu ngã ba 667-10X Cáp thép không gỉ 316 Kích thước 5/16

Trong kho
Khoản mục: AA8AVP phần: 667-10XTham chiếu chéo: 16X666
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
€227.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgã ba cuối
Kích thước cáp5 / 16 "
Vật chất316 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể4.437 "
Ghim Dia.7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8431310060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách Tine (11/32 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật chấtChiều dài tổng thểGhim Dia.Giá cả
LOOS MS20667-2 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 thép không gỉ1 37 / 64 "3 / 16 "€24.45
LOOS MS20667-3 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 thép không gỉ1 61 / 64 "3 / 16 "€24.47
LOOS MS20667-4 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 thép không gỉ2 23 / 64 "3 / 16 "€28.22
LOOS MS20667-5 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 thép không gỉ2 21 / 32 "1 / 4 "€42.64
LOOS MS20667-6 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 3/16 | AA8AVA 16X653 MS20667-63 / 16 "304 thép không gỉ3.031 "5 / 16 "€53.90
LOOS MS20667-7 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 thép không gỉ3.437 "5 / 16 "€103.18
LOOS MS20667-8 Fork End Cáp thép không gỉ 304 Kích thước 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 thép không gỉ3 13 / 16 "3 / 8 "€106.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOOS Đầu ngã ba 667-10X Cáp thép không gỉ 316 Kích thước 5/16
€227.15 /đơn vị