Locoloc Pt-1 | Máy đo độ căng 70 đến 800 Lb. | 20rp59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực căng LOCOLOC PT-1 70 đến 800 lb. | AG9JUC 20RP59

LOCOLOC Máy đo lực căng PT-1 70 đến 800 lb.

Trong kho
Khoản mục: AG9JUC phần: PT-1Tham chiếu chéo: 20RP59

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€214.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ căng dây
Kích thước cáp3/32 "đến 5/32"
Chiều dài tổng thể11 "
Chiều rộng tổng thể5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi căng thẳng: 70 đến 800 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMụcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy đo lực căng LOCOLOC PT-2 180 đến 2000 lb. | AG9JUD 20RP60 PT-23/16 "đến 1/4"Máy đo độ căng dây13 "5.5 "€226.03
Máy đo lực căng LOCOLOC PT-3 550 đến 4500 lb. | AG9JUE 20RP61 PT-31/4 "đến 3/8"Máy đo độ căng dây18.5 "8"€512.52
Máy đo lực căng lan can LOCOLOC PT-CR Cbl 200 đến 400 lb. | AG9JUF 20RP62 PT-CR1/8", 3/16", 1/4"Máy đo độ căng của lan can cáp11 "5"€254.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOCOLOC Máy đo lực căng PT-1 70 đến 800 lb.
€214.50 /đơn vị