Locoloc Pi1-5 | Chốt Clevis, Kích thước 5/32 inch, Thép không gỉ | 20rp33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chốt khoan LOCOLOC PI1-5, Kích thước 5/32 inch, Thép không gỉ | AF6ZLY 20RP33

LOCOLOC Chốt Clevis PI1-5, Kích thước 5/32 Inch, Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AF6ZLY phần: PI1-5Tham chiếu chéo: 20RP33
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
€2.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim Clevis vừa với 5/32 "
Kết thúcTrơn
Chiều dài17 / 32 "
Vật chất304 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể19 / 32 "
Ghim Dia.1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
UPC736791021879
Chiều dài có thể sử dụng13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318240000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiChiều dài tổng thểGhim Dia.Chiều dài có thể sử dụngGiá cả
Chốt khoan LOCOLOC PI1-3, Kích thước 3/32 inch, Thép không gỉ | AF6ZLW 20RP31 PI1-3Ghim Clevis vừa với 3/32 "7 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "5 / 16 "€1.98
Chốt khoan LOCOLOC PI1-4, Kích thước 1/8 inch, Thép không gỉ | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Ghim Clevis vừa với 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "€2.11
Chốt khoan LOCOLOC PI1-6, Kích thước 3/16 inch, Thép không gỉ | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Ghim Clevis vừa với 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "€2.82
Chốt khoan LOCOLOC PI1-7, Kích thước 7/32 inch, Thép không gỉ | AF6ZMA 20RP35 PI1-7Ghim Clevis vừa với 7/32 "27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "€3.49
Chốt khoan LOCOLOC PI1-8, Kích thước 1/4 inch, Thép không gỉ | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Ghim Clevis vừa với 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "€4.41
Chốt khoan LOCOLOC PI1-10, Kích thước 5/16 inch, Thép không gỉ | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Ghim Clevis vừa với 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "€7.86
Chốt khoan LOCOLOC PI1-12, Kích thước 3/8 inch, Thép không gỉ | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Ghim Clevis vừa với 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "€16.28

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOCOLOC Chốt Clevis PI1-5, Kích thước 5/32 Inch, Thép không gỉ
€2.38 /đơn vị