Locoloc C112 | Máy Cắt Cáp Cắt 29 In | 20rp67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt cáp LOCOLOC C112 Cắt 29 In | AG9JUK 20RP67

LOCOLOC Kềm Cắt Cáp C112 Cắt Cắt 29 In

Trong kho
Khoản mục: AG9JUK phần: C112Tham chiếu chéo: 20RP67
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
€1,085.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt cáp
Hành động cắtCắt xén
Công suất cắt nhôm1 / 2 "
Công suất cắt Đồng1 / 2 "
Khả năng cắt Thép mềm1 / 2 "
Thiết kế xử lýTay cầm tráng nhựa
Chiều dài tổng thể29 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng cắt Dây dây: 1/2 "
  • Cáp giao tiếp khả năng cắt: 1/2 "
  • Công suất cắt ACSR: 1/2 "
  • Khả năng cắt thép cây: 1/2 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
LOCOLOC CP Cutter Cắt 8 Inch | AG9JUG 20RP64 CP8"€96.95
Máy cắt LOCOLOC CDO Cắt cắt 7-3 / 4 Inch | AG9JUH 20RP65 CDO7.75 "€175.07
Máy cắt cáp LOCOLOC C108 Cắt 22 inch | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€910.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOCOLOC Kềm Cắt Cáp C112 Cắt Cắt 29 In
€1,085.12 /đơn vị