Llambrich Usa Sp-03 R-3/8 Fge-s | Đầu cặp mũi khoan 36j529 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Mũi khoan không cần chìa khóa-inox-nắp 0.012-.125 | AC6UWW 36J529

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 Đầu cặp mũi khoan không chìa FGE-S-inox -nắp 0.012-.125

Trong kho
Khoản mục: AC6UWW phần: SP-03 R-3/8 FGE-STham chiếu chéo: 36J529
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
€954.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.125 "
Dung lượng Min.. 012 "
Đường kính Chuck1.181 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng1.889 "
Xây dựngThép không gỉ
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước lắp3 / 8-24
Kiểu lắp0.375
Sức chứa giả định1 / 8 "
Chiều dài mở1.751 "
KiểuINOX

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8466100175
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Mũi khoan không cần chìa khóa-nắp inox .008 -.059 | AC6UXA 36J534 SP-15 J0 FGE0.059 "1.468 "0JTJT0€1,123.29
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Mũi khoan không cần chìa khóa-nắp inox .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT0€954.11
LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Máy khoan không chìa khóa Chuck-inox -cap .012 -.125 | AC6UXC 36J536 SP-03 R-5/16 FGE0.125 "1.889 "5 / 16-24R-5 / 16€954.11
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C Máy khoan không chìa khóa Chuck-inox -cap .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C. 2912.549 "1JTJT1€1,029.11
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Máy khoan không chìa khóa Chuck-inox -cap .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C. 2912.47 "3 / 8-240.375€1,029.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 Đầu cặp mũi khoan không chìa FGE-S-inox -nắp 0.012-.125
€954.11 /đơn vị